エスコ
1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約242
ツバ径(Φmm)
81
呼び
40(1・1/2)
寸法F(mm)
50
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.8
寸法R(mm)
3
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
43.0
最高使用圧力(kPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524758
EA469FG-14A
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材