曜日別特売

2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) - エスコ2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) - エスコ
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524916EA469FJ-20A15519
オープン
3,900
4,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする