エスコ
1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
仕様
ガスケット座径(g):51mm
材質
SUSF304
質量(g)
約600
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
95
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
12
ガスケット座厚(f)(mm)
1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
15
適合管外径(Φmm)
21.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64525013
EA469FL-4A
95
15
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材