エスコ
3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
仕様
ガスケット座径(g):56mm
材質
SUSF304
質量(g)
約790
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
100
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
15
適合管外径(Φmm)
27.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64525029
EA469FL-6A
100
15
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材