エスコ
1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
仕様
ガスケット座径(g):81mm
材質
SUSF304
質量(g)
約1790
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
140
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
48.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64525056
EA469FL-14A
140
19
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材