PJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製)

PJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製) - エスコPJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製) - エスコ
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)368使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)95最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64525205EA472AA-56A
オープン
64,600
71,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする