エスコ
PJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製)
材質
本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
全長(mm)
423
使用圧力(MPa)
0~0.75
球径(Φmm)
115
最高使用温度(℃)
100
ボール径(Φmm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64525214
EA472AA-57A
オープン
¥
76,200
¥
83,820
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください