エスコ
100x 2.5mm 結束バンド(導電性/100本)
材質
ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
100
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
22
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526036
EA475AJ-410
22
100
2.5
-40~85
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください