エスコ
202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
材質
ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
202
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
50
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526045
EA475AJ-420
オープン
¥
7,830
¥
8,613
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください