エスコ
301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
301
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~110
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526124
EA475AJ-815
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください