エスコ
200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候・低頭/100本
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
200
使用温度範囲(℃)
-40~110
ケース入数(本)
100
最大径(Φmm)
50
アズワン品番
65-2130-28
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526167
EA475AJ-831
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください