エスコ
301x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
材質
11ナイロン
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
301
使用温度範囲(℃)
-40~105
ケース入数(本)
100
最大径(Φmm)
80
結束径(Φmm)
7.0~80.0
アズワン品番
65-2130-17
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526219
EA475AJ-930
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください