エスコ
203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
203
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
52
アズワン品番
64-2212-28
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526264
EA475AV-20
52
203
-40~85
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください