エスコ
402x7.8mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
材質
66ナイロン
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
402
使用温度範囲(℃)
-40~110
ケース入数(本)
100
最大径(Φmm)
105
結束径(Φmm)
3~105
アズワン品番
65-2130-52
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526368
EA475AZ-41
オープン
¥
9,860
¥
10,846
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください