エスコ
100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本)
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
100
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
21
アズワン品番
64-2212-44
内容量
1袋(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526474
EA475FD-100
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください