エスコ
460x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
電線や配線の整理に
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.8
全長(mm)
460
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
130
アズワン品番
64-2212-60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526587
EA475FG-460
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください