エスコ
310x4.6mm 結束バンド(耐侯性/再結束/10本)
一度結束しても簡単に再結束可能
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
310
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
76.2
アズワン品番
64-2212-67
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526639
EA475FJ-310
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください