エスコ
200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質
ナイロン
全長(mm)
200
色
黒
使用温度範囲(℃)
0~85
最大径(Φmm)
51
アズワン品番
64-2212-71
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526675
EA475FK-200
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください