エスコ
310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本)
結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質
ナイロン
色
黄
全長(mm)
310
使用温度範囲(℃)
0~85
最大径(Φmm)
83
アズワン品番
64-2212-73
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526693
EA475FK-311
83
310
0~85
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください