エスコ
[ワンタッチ式]マーカークリップ(100個)
仕様
UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
常時使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質
66ナイロン
色
乳白
結束径(Φmm)
5.1~6.0
アズワン品番
64-2212-80
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526815
EA475HC
オープン
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください