エスコ
封印セキュリティタイ(100本/青)
仕様
ひも径:Φ3.6mm
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
295
色
青
ひも長(mm)
190
内容量
1袋
関連資料:
SDS英語(0.29MB)
SDS英語(0.29MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64526867
EA475MK-2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください