60mm 2本爪プーラー

60mm 2本爪プーラー - エスコ60mm 2本爪プーラー - エスコ
仕様
アーム深さ(mm):40
爪懐長(mm):7
外抜き能力(mm):30~60
質量(kg)0.21引張強度1t最大径(Φmm)60アズワン品番64-2212-84爪厚さ(mm)2~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64526989EA500-6060
オープン
8,170
8,987(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする