エスコ
130mm 2本爪プーラー
仕様
アーム深さ(mm):160
爪懐長(mm):38
外抜き能力(mm):70~130
質量(kg)
1.38
引張強度
5t
最大径(Φmm)
130
爪数
2本
アズワン品番
64-2212-82
爪厚さ(mm)
4~12
内容量
1台
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527016
EA500-130
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください