エスコ
180mm 2本爪プーラー
仕様
アーム深さ(mm):200
爪懐長(mm):40
外抜き能力(mm):100~180
質量(kg)
3.28
引張強度
7t
最大径(Φmm)
180
爪数
2本
アズワン品番
64-2212-83
爪厚さ(mm)
4~13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527025
EA500-180
オープン
¥
35,200
¥
38,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください