エスコ
200mm スライドアームプーラー2本セット(2本爪)
仕様
アーム深さ(mm):150・300
質量(kg)
5.9
引張強度
6t
最大径(Φmm)
200
アズワン品番
64-2212-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527043
EA500AA-20
オープン
¥
85,900
¥
94,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください