エスコ
250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
用途
2本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120
質量(kg)
1.41
アーム長さ(mm)
250
アズワン品番
64-2213-23
入数
2本組
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527305
EA500AH-3
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください