エスコ
150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)
用途
2本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200
質量(kg)
1.26
アーム長さ(mm)
150
アズワン品番
64-2213-24
入数
2本組
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527314
EA500AH-4
オープン
¥
24,700
¥
27,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください