エスコ
200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)
用途
2本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350
質量(kg)
3.33
アーム長さ(mm)
200
アズワン品番
64-2213-26
入数
2本組
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527339
EA500AH-6
オープン
¥
60,700
¥
66,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください