エスコ
250mm 2本爪プーラー
仕様
アーム深さ(mm):200
質量(kg)
3.84
引張強度
3t
最大径(Φmm)
250
アズワン品番
64-2212-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527409
EA500AP-250
オープン
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください