375mm 3本爪プーラー(喰付強化型)

375mm 3本爪プーラー(喰付強化型) - エスコ375mm 3本爪プーラー(喰付強化型) - エスコ
仕様
アーム深さ:275mm
センターボルトサイズ(mm):5/8"×260
センターボルトヘッドサイズ(mm):24
外抜き能力(mm):375
材質ドイツ鋼質量(kg)6.0引張強度9.5t最大径(Φmm)375爪数3本アズワン品番64-2213-57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64527637EA500BC-375
オープン
151,000
166,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする