エスコ
150mm 3本爪プーラー
仕様
アーム深さ(mm):150
質量(kg)
1.75
引張強度
3.5t
最大径(Φmm)
150
アズワン品番
64-2213-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527655
EA500BF-150
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください