エスコ
100mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組)
用途
3本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120
質量(kg)
0.92
アーム長さ(mm)
100
アズワン品番
64-2213-68
入数
3本組
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527768
EA500BH-1
オープン
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください