エスコ
400mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)
用途
3本爪差し替え用アーム
仕様
適用プーラー:EA500BH-250
質量(kg)
8.14
アーム長さ(mm)
400
アズワン品番
64-2213-76
入数
3本組
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527838
EA500BH-8
オープン
¥
99,400
¥
109,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください