曜日別特売

プーラー用油圧ラム

プーラー用油圧ラム - エスコプーラー用油圧ラム - エスコプーラー用油圧ラム - エスコプーラー用油圧ラム - エスコ
材質ドイツ鋼ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大トルク(N・m)35能力(t)30径(mm)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64528233EA500H-3
オープン
133,200
146,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする