曜日別特売

310x165x 70mm 片開き工具箱

310x165x 70mm 片開き工具箱 - エスコ310x165x 70mm 片開き工具箱 - エスコ
エスコ品番EA504AD-13材質SPTC質量(kg)1.2タイプ中皿なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)165外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64528513EA504AD-13
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする