曜日別特売

560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個)

560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個) - エスコ560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個) - エスコ560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個) - エスコ560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個) - エスコ
材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約22有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)295有効内寸法・高さ(mm)220(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64528635EA505AS-12グリーン
オープン
3,870
4,257(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする