エスコ
540x445x325mm/58.6L コンテナ
タイプ
ベタ目
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:540×445×325(H)、内寸:491×396×320(H)、有効内寸:468×373×292(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
9.02(920)
ネスティング高さ(mm)
142
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64529037
EA506AM-31
58.6
540×445×325
468×373×292
グレー
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください