エスコ
123x 82x44mm 小物ケース(3個)
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
123×82×44(H)
質量(g)
90
アズワン品番
64-2215-03
収納の目安
付箋、輪ゴムなど
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×63×33
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
94×63×33
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64529439
EA508KG-2A
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください