エスコ
ボールベアリングプーラセット
仕様
適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408
十字パーツ(mm):35~80
入組点数
21
アーム長さ(mm)
156
ベアリング内径(Φmm)
17~100
ベアリング外径(Φmm)
62~150
リング径(Φmm)
38~77.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64529983
EA510AF-2
オープン
¥
211,700
¥
232,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください