エスコ
50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)
仕様
アーム深さ(mm):25
能力(外抜き:mm):50-70
質量(kg)
1.2
最大径(Φmm)
70
アズワン品番
64-2215-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530087
EA512A-2
オープン
¥
60,000
¥
66,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください