曜日別特売

ベアリングプーラー

ベアリングプーラー - エスコベアリングプーラー - エスコベアリングプーラー - エスコベアリングプーラー - エスコ
仕様
アーム深さ:100mm
センターボルトヘッドサイズ(mm):22
質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-55爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64530105EA512D
オープン
44,500
48,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする