エスコ
Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
先端内径(mm)
Φ2.1
先端長(mm)
21
アズワン品番
64-2215-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530279
EA514CA-12
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください