曜日別特売

Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール - エスコΦ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール - エスコ
材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)21アズワン品番64-2215-70先端外径(Φmm)3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64530297EA514CA-14
オープン
2,630
2,893(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする