エスコ
Φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
先端内径(mm)
Φ3.1
先端長(mm)
21
アズワン品番
64-2215-71
先端外径(Φmm)
3.6
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530306
EA514CA-15
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください