エスコ
Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール
材質
ステンレス・真鍮
全長(mm)
85
質量(g)
24
先端内径(mm)
Φ2.1
先端長(mm)
12
アズワン品番
64-2215-73
先端外径(Φmm)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530324
EA514CA-22
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください