曜日別特売

ピン抜き具

ピン抜き具 - エスコ
(2件のレビュー)
材質プラスチック寸法(mm)65×25×25口深(mm)2.4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64530769EA519SV-41
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 腕時計のベルト調整
製造業

腕時計のベルト調整用に購入しました。
簡単に楽にピンが抜けました。
サイズ調整後、ピンを差し戻すときも、ハンマーを使用せずに、このピン抜きで押し込むようにしました。
とても便利な器具でした。

対象商品 : 64530769
2024-09-10
用途: 腕時計のベルト調整時
製造業

腕時計のメタルバンド調整専門に使用してます。
コレを買う前は安い腕時計調整セットの中にあるプラスチックの割と大きなバイスを使ってましたがこれを購入してからはとても作業効率が上がりました。
素人はやはり良いものを使う方がやりやすいとおもいます。
最初見た時の感想は「物凄くちっちゃい」でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする