ラクラクベルト

ラクラクベルト - エスコラクラクベルト - エスコラクラクベルト - エスコラクラクベルト - エスコラクラクベルト - エスコ

網を使って陶器や室外機等の運搬の負荷を軽減できます。フックをコンテナに引っ掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます

仕様フック幅:40mm材質テトロン(ポリエステル)ベルト長さ(mm)1550フック口開き(mm)22網サイズ(mm)900×900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64531313EA520EZ
オープン
3,170
3,487(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする