エスコ
511x343x8mm 連結パネル(ブルー)
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
511×343
色
ブルー
質量(g)
460
アズワン品番
64-2216-54
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64531347
EA520MZ-36
オープン
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください