エスコ
Φ35x30mm シームローラー(Celcon)
ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です
材質
ローラー:木製 ハンドル:樹脂
全長(mm)
140
質量(g)
45
ローラーサイズ(mm)
Φ35×30
アズワン品番
64-2218-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533149
EA523MF-10
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください