曜日別特売

30x180mm スクレーパー(ステンレス製)

30x180mm スクレーパー(ステンレス製) - エスコ
材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)木柄刃幅(mm)30仕様腰の強さ:硬全長(mm)180質量(g)50アズワン品番64-2218-18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533228EA524AK-230180
オープン
1,820
2,002(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする